Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspießstrahler BURANO, IP44, 230V AC, GU10 LED max. 7W, mit 2m Anschlussleitung + Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspießstrahler BURANO, IP44, 230V AC, GU10 LED max. 7W, mit 2m Anschlussleitung + Stecker
Erdspießstrahler BURANO, IP44, 230V AC, GU10 LED max. 7W, mit 2m Anschlussleitung + Stecker
Erdspießstrahler BURANO, IP44, 230V AC, GU10 LED max. 7W, mit 2m Anschlussleitung + Stecker
Erdspießstrahler BURANO, IP44, 230V AC, GU10 LED max. 7W, mit 2m Anschlussleitung + Stecker
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500951
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500951
EAN/GTIN:
     4002940019131
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Erdspießstrahler BURANO, IP44, 230V AC, GU10 LED max. 7W, mit 2m Anschlussleitung + Stecker

  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 33 cm
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,4 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Edelstahl
  • Produktart: Erdspießleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Schutzkontaktstecker
  • Seewasserbeständig dank V4A-Edelstahl-Gehäuseschrauben
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: HEI-500951
  • Material: Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,21*
€ 9,21*
€ 8,50*
ab € 7,78*
€ 11,48*
4 Tage
62
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,63*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-16787
ab € 2,55*
Zubehör
Heitronic
HEI-16055
ab € 1,85*
Zubehör
Heitronic
HEI-500783
ab € 1,39*
Zubehör
Heitronic
HEI-500784
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.