Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockel-Reflektorlampe MR11, 12V DC, GU4, 3W 2700K 240lm 24°, optische Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockel-Reflektorlampe MR11, 12V DC, GU4, 3W 2700K 240lm 24°, optische Linse
LED Stiftsockel-Reflektorlampe MR11, 12V DC, GU4, 3W 2700K 240lm 24°, optische Linse
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500943
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500943
EAN/GTIN:
     4002940019094
Suchbegriffe:
LED GU4
LED Leuchtmittel GU4
LED Leuchtmittel Sockel GU4
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED Stiftsockel-Reflektorlampe MR11, 12V DC, GU4, 3W 2700K 240lm 24°, optische Linse

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Heitronic
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU4
  • Produktart: Reflektorlampe MR11
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Kolbenform: PAR16
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: aluminium
  • EPREL Nr.: 912320
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 3,5∕ 3,5 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: HEI-500943
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 240 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 3 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,35*
€ 2,35*
€ 8,50*
ab € 2,00*
€ 3,37*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
HEI-500942
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.