Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Erdspießstrahler PASAS, 6W, 3000K, 410lm, IP65, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Erdspießstrahler PASAS, 6W, 3000K, 410lm, IP65, anthrazit
LED Erdspießstrahler PASAS, 6W, 3000K, 410lm, IP65, anthrazit
LED Erdspießstrahler PASAS, 6W, 3000K, 410lm, IP65, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500031
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500031
EAN/GTIN:
     4002940016673
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

LED Erdspießstrahler PASAS, 6W, 3000K, 410lm, IP65, anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Produktart: Spießleuchte
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 410 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Marke: Heitronic
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 0,531 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 70 Ra
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: Ø∕ L∕ B: 6∕ 27,05∕ 6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Länge des Anschlußkabels: 500 cm
  • Artikelnummer: HEI-500031
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 24,79*
€ 24,79*
€ 4,00*
ab € 20,09*
€ 29,39*
€ 8,50*
ab € 20,84*
€ 29,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 44,16*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.