Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüsterklemmleiste, 12-polig, Klemmbereich: 2,5mm², Nennquerschnitt: 6mm²/6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüsterklemmleiste, 12-polig, Klemmbereich: 2,5mm², Nennquerschnitt: 6mm²/6A
Lüsterklemmleiste, 12-polig, Klemmbereich: 2,5mm², Nennquerschnitt: 6mm²/6A
Artikel-Nr.:
     440-HEI-48105
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-48105
EAN/GTIN:
     4002940481051
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 12-polig 1,5 - 6 mm²
lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig

Lüsterklemmleiste, 12-polig, Klemmbereich: 2,5mm², Nennquerschnitt: 6mm²/6A

  • Artikelnummer: HEI-48105
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Heitronic
  • Gewicht: 0,205 kg
  • Farbe: transparent
  • Größe: L∕ B: 11,3∕ 1,6 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 0,43*
€ 0,43*
€ 8,50*
ab € 0,37*
€ 0,69*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
HEI-48100
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.