Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband-Thekenaufsteller, 10m x 15mm, 40 Rollen, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband-Thekenaufsteller, 10m x 15mm, 40 Rollen, farbig sortiert
Isolierband-Thekenaufsteller, 10m x 15mm, 40 Rollen, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     440-HEI-48035
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-48035
EAN/GTIN:
     4002940480351
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 15 mm, 10 m

Isolierband-Thekenaufsteller, 10m x 15mm, 40 Rollen, farbig sortiert

  • Größe: L∕ B: 1000∕ 1,5 cm
  • Farbe: Bunt
  • Gewicht: 1,225 kg
  • Marke: Heitronic
  • Inhalt: 10x schwarz, 5x weiß, 5x rot, 5x blau, 5x gelb, 5x grün, 5x grau
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: HEI-48035
  • VDE
  • sicher isolierend
  • intensiv klebend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,80*
€ 20,80*
€ 8,50*
ab € 17,48*
€ 24,26*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
HEI-48025
ab € 0,44*
Ähnlich
Heitronic
HEI-48024
ab € 0,44*
Ähnlich
Heitronic
HEI-48033
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.