Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Fassung E27, mit Gewinde, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Fassung E27, mit Gewinde, weiß
ISO-Fassung E27, mit Gewinde, weiß
ISO-Fassung E27, mit Gewinde, weiß
Artikel-Nr.:
     440-HEI-46033
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-46033
EAN/GTIN:
     4002940460339
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

ISO-Fassung E27, mit Gewinde, weiß

  • Marke: Heitronic
  • Außengewinde-Mantel mit Mantelsperre
  • Betriebsspannung: 250 V
  • Größe: Außen-Ø: 4 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,029 kg
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: HEI-46033
  • Befestigung: Nippel M10x1
  • Größe: H: 5,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,07*
€ 1,07*
€ 8,50*
ab € 0,91*
€ 1,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.