Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Wandleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar-Wandleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt
LED Solar-Wandleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt
LED Solar-Wandleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt
LED Solar-Wandleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt
LED Solar-Wandleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt
Artikel-Nr.:
     440-HEI-37282
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-37282
EAN/GTIN:
     4002940372823
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar-Wandleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Heitronic
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Größe: B∕ H∕ T: 14,5∕ 6,6∕ 12,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Erfassungswinkel: 120
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • IP-Schutzart: IP54
  • Lampenleistung: 1,6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 28x Everlight SMD LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Solar Wandleuchte
  • Reichweite: 6 … 10 Meter
  • Schutzklasse: 3
  • Optimaler Helfer für Haustür, Fassade oder Einfahrt:
    örtlich unabhängig von vorhandenen Leitungen lässt sich die Wandleuchte überall platzieren, wo ausreichend Sonnenlicht verfügbar ist.
  • Sensorik: PIR / Bewegung, Dämmerung
  • Zeiteinstellung: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: HEI-37282
  • Zubehör: Akku incl
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • IP54 Schutz gegen Nässe und Fremdkörper.
  • Zubehör: Bewegungssensor incl
  • Integrierter Bewegungssensor und Dämmerungsschalter: das warmweiße Licht scheint nur dann, wenn es benötigt wird.
  • Zubehör: Tageslichtsensor incl
  • 2 Funktionsmodi:
    - 11% Leuchtstärke als Grundlicht, bei Bewegung 100% oder
    - Leuchte aus und bei Bewegung 100%
  • Zubehör: Treiber incl
  • Großer Erfassungsbereich: 6 bis 10 Meter
  • Zubehör: Solarmodul incl
  • Verbessern Sie ihre Wegesicherheit und Ihren Schutz vor ungebetenen Gästen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,25*
€ 79,25*
€ 8,50*
ab € 66,74*
€ 86,16*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.