Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Leuchtkugel GLOBO RGBW, IP67, Ø 30cm, weiß, schwimmfähig, UV-resistent, inkl. Erdspieß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar-Leuchtkugel GLOBO RGBW, IP67, Ø 30cm, weiß, schwimmfähig, UV-resistent, inkl. Erdspieß
LED Solar-Leuchtkugel GLOBO RGBW, IP67, Ø 30cm, weiß, schwimmfähig, UV-resistent, inkl. Erdspieß
Artikel-Nr.:
     440-HEI-37234
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-37234
EAN/GTIN:
     4002940372342
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

LED Solar-Leuchtkugel GLOBO RGBW, IP67, Ø 30cm, weiß, schwimmfähig, UV-resistent, inkl. Erdspieß

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 30 cm
  • Betriebsspannung: 1,2 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: HEI-37234
  • aus wetterfestem Edelstahl
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Solar Kugelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtfarbe: RGB + neutralweiß (RGBNW)
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,8 kg
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einsatzbereich: Boden
  • schwimmfähig
  • festverbautes & integriertes Solar Panel
  • 8 feste & 1 durchlaufender Farbmodus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,05*
€ 45,05*
€ 8,50*
ab € 37,52*
€ 51,30*
€ 4,00*
ab € 38,28*
€ 53,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 49,94*
€ 67,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.