Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte SATURN, IP44, ohne Sensor, E27 max. 12W, Edelstahl / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte SATURN, IP44, ohne Sensor, E27 max. 12W, Edelstahl / klar
Außenwandleuchte SATURN, IP44, ohne Sensor, E27 max. 12W, Edelstahl / klar
Außenwandleuchte SATURN, IP44, ohne Sensor, E27 max. 12W, Edelstahl / klar
Artikel-Nr.:
     440-HEI-36886
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-36886
EAN/GTIN:
     4002940368864
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte SATURN, IP44, ohne Sensor, E27 max. 12W, Edelstahl / klar

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 34∕ 15 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP44
  • Kolbenform: T38
  • Lampentyp: Stablampe / Röhrenlampe
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel: E27 LED Stablampe, max. Ø 4cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzanschluss: Klemme
  • Zylindrische Außenleuchte mit Lamellen zur Entblendung und Lichtlenkung.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Edelstahl
  • Artikelnummer: HEI-36886
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Größe: Leuchtmittel-Ø: 4 cm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Stabile Fertigung aus wetterfestem Edelstahl und Glas.
  • Mit und ohne Bewegungssensor erhältlich.
  • Auch geeignet für den Einbau in Bäder und Feuchträume. Nicht geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen!
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch oder Dimmbarkeit.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Weitere Leuchten der Serie SATURN erhältlich.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,50*
€ 28,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 22,61*
€ 31,73*
€ 4,00*
ab € 22,15*
€ 31,87*
€ 8,50*
ab € 23,87*
€ 33,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.