Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Kugelleuchte BOULE, 4000K, IP44, Akku wechselbar, mit Erdspieß + Sensor, Kunststoff, weiß, Ø 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar-Kugelleuchte BOULE, 4000K, IP44, Akku wechselbar, mit Erdspieß + Sensor, Kunststoff, weiß, Ø 25cm
LED Solar-Kugelleuchte BOULE, 4000K, IP44, Akku wechselbar, mit Erdspieß + Sensor, Kunststoff, weiß, Ø 25cm
LED Solar-Kugelleuchte BOULE, 4000K, IP44, Akku wechselbar, mit Erdspieß + Sensor, Kunststoff, weiß, Ø 25cm
LED Solar-Kugelleuchte BOULE, 4000K, IP44, Akku wechselbar, mit Erdspieß + Sensor, Kunststoff, weiß, Ø 25cm
LED Solar-Kugelleuchte BOULE, 4000K, IP44, Akku wechselbar, mit Erdspieß + Sensor, Kunststoff, weiß, Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     440-HEI-35420
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-35420
EAN/GTIN:
     4002940354201
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

LED Solar-Kugelleuchte BOULE, 4000K, IP44, Akku wechselbar, mit Erdspieß + Sensor, Kunststoff, weiß, Ø 25cm

  • Maximale Leuchtdauer: 5 Stunden bei voller Aufladung.
  • Sensorik: Dämmerungssensor, Tag- / NachtSensor
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Solar Kugelleuchte
  • Material: Kunststoff
  • Nennstrom: 600 mA
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 10 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 2x Osram SMD LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 0,3 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: Opalweiß
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 25∕ 23,34 cm
  • Marke: Heitronic
  • Betriebsspannung: 1,2 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Zubehör: Akku incl
  • Artikelnummer: HEI-35420
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Robustes Kunststoffgehäuse.
  • Zubehör: An/Aus Schalter incl
  • Zubehör: Dämmerungssensor incl
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Zubehör: Tageslichtsensor incl
  • Zubehör: Treiber incl
  • Zubehör: Solarmodul incl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 33,43*
€ 33,43*
€ 4,00*
ab € 27,15*
€ 38,85*
€ 8,50*
ab € 27,94*
€ 38,86*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 47,14*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.