Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Einbaustrahler eckig, GU5,3, Edelstahl gebürstet, schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic Einbaustrahler eckig, GU5,3, Edelstahl gebürstet, schwenkbar
Heitronic Einbaustrahler eckig, GU5,3, Edelstahl gebürstet, schwenkbar
Heitronic Einbaustrahler eckig, GU5,3, Edelstahl gebürstet, schwenkbar
Heitronic Einbaustrahler eckig, GU5,3, Edelstahl gebürstet, schwenkbar
Heitronic Einbaustrahler eckig, GU5,3, Edelstahl gebürstet, schwenkbar
Heitronic Einbaustrahler eckig, GU5,3, Edelstahl gebürstet, schwenkbar
Heitronic Einbaustrahler eckig, GU5,3, Edelstahl gebürstet, schwenkbar
Heitronic Einbaustrahler eckig, GU5,3, Edelstahl gebürstet, schwenkbar
Heitronic Einbaustrahler eckig, GU5,3, Edelstahl gebürstet, schwenkbar
Heitronic Einbaustrahler eckig, GU5,3, Edelstahl gebürstet, schwenkbar
Artikel-Nr.:
     440-HEI-23554
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-23554
EAN/GTIN:
     4002940235548
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Heitronic Einbaustrahler eckig, GU5,3, Edelstahl gebürstet, schwenkbar

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Zubehör: 10cm Kabel + AMP Stecker incl
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einbautiefe: 6 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • schwenkbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Marke: Heitronic
  • Artikelnummer: HEI-23554
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: Edelstahl gebürstet
  • Material: Edelstahl
  • Zubehör: Fassung GU5,3 incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,01*
€ 4,01*
€ 8,50*
ab € 3,42*
€ 5,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
29064
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.