Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Touchschalter MECANO mit 50cm Verbindungskabel, zwischen Leuchte und Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic Touchschalter MECANO mit 50cm Verbindungskabel, zwischen Leuchte und Vorschaltgerät
Heitronic Touchschalter MECANO mit 50cm Verbindungskabel, zwischen Leuchte und Vorschaltgerät
Heitronic Touchschalter MECANO mit 50cm Verbindungskabel, zwischen Leuchte und Vorschaltgerät
Heitronic Touchschalter MECANO mit 50cm Verbindungskabel, zwischen Leuchte und Vorschaltgerät
Heitronic Touchschalter MECANO mit 50cm Verbindungskabel, zwischen Leuchte und Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     440-HEI-21402
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-21402
EAN/GTIN:
     4002940214024
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
heitronic vorschaltgerät
vorschaltgerät

Heitronic Touchschalter MECANO mit 50cm Verbindungskabel, zwischen Leuchte und Vorschaltgerät

  • Marke: Heitronic
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Artikelnummer: HEI-21402
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H: 5∕ 3∕ 1 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,70*
€ 6,70*
€ 8,50*
ab € 5,71*
€ 8,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.