Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Leuchtmittel Tropfenform, E14, 4W, 2700K, 400lm, matt, flackerfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Leuchtmittel Tropfenform, E14, 4W, 2700K, 400lm, matt, flackerfrei
LED Filament Leuchtmittel Tropfenform, E14, 4W, 2700K, 400lm, matt, flackerfrei
LED Filament Leuchtmittel Tropfenform, E14, 4W, 2700K, 400lm, matt, flackerfrei
Artikel-Nr.:
     440-HEI-15028
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-15028
EAN/GTIN:
     4002940150285
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Filament Leuchtmittel Tropfenform, E14, 4W, 2700K, 400lm, matt, flackerfrei

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Material: Nickel
  • Material: Glas
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: HEI-15028
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L∕ B: 4,5∕ 10,7∕ 5,6 cm
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Farbe: milchig
  • Gewicht: 0,014 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Marke: Heitronic
  • Dimmbar: nein
  • EPREL Nr.: 915891
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,50*
€ 2,50*
€ 8,50*
ab € 2,15*
€ 3,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.