Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel für LED Einlege-Panel MODUL 625 HCL, inkl. DALI-Steuerung DT8, mit Glasabdeckung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch-Panel für LED Einlege-Panel MODUL 625 HCL, inkl. DALI-Steuerung DT8, mit Glasabdeckung, weiß
Touch-Panel für LED Einlege-Panel MODUL 625 HCL, inkl. DALI-Steuerung DT8, mit Glasabdeckung, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FL-TP2040.HCL.TR
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-TP2040.HCL.TR
EAN/GTIN:
     4050341108398
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

Touch-Panel für LED Einlege-Panel MODUL 625 HCL, inkl. DALI-Steuerung DT8, mit Glasabdeckung, weiß

  • Material: Kunststoff
  • Einbautiefe: 2,91 cm
  • Produktart: Touchpanel
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Gewicht: 0,21 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 2,91 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Artikelnummer: FL-TP2040.HCL.TR
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: led controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 98,67*
€ 98,67*
€ 8,50*
ab € 85,75*
€ 110,65*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.