Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Downlight, IP20, eckig, 8.3 x 8.3cm, GU10 (inkl.), 30° schwenkbar, 5W 4000K 500lm 45°, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Downlight, IP20, eckig, 8.3 x 8.3cm, GU10 (inkl.), 30° schwenkbar, 5W 4000K 500lm 45°, weiß
LED Einbau-Downlight, IP20, eckig, 8.3 x 8.3cm, GU10 (inkl.), 30° schwenkbar, 5W 4000K 500lm 45°, weiß
LED Einbau-Downlight, IP20, eckig, 8.3 x 8.3cm, GU10 (inkl.), 30° schwenkbar, 5W 4000K 500lm 45°, weiß
LED Einbau-Downlight, IP20, eckig, 8.3 x 8.3cm, GU10 (inkl.), 30° schwenkbar, 5W 4000K 500lm 45°, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FL-QDL5350W.0584
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-QDL5350W.0584
EAN/GTIN:
     4050341107810
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Downlight, IP20, eckig, 8.3 x 8.3cm, GU10 (inkl.), 30° schwenkbar, 5W 4000K 500lm 45°, weiß

  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 8,3 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 8,3 cm
  • Einbautiefe: 8,8 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,15 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 8,3∕ 8,3∕ 0,2 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsgerät nicht erforderlich
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +45 °C
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Produktart: Downlight
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-QDL5350W.0584
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Lichtaustritt-Ø: 5 cm
  • Lichtaustritt: direkt
  • Größe: Materialstärke-H: 1,5 cm
  • schwenkbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,07*
€ 18,07*
€ 8,50*
ab € 15,72*
€ 22,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-EDL5350W.0584
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.