Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Downlight, IP54 IK06, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 22x22cm, 25W 4000K 2100lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Downlight, IP54 IK06, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 22x22cm, 25W 4000K 2100lm
LED Einbau-Downlight, IP54 IK06, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 22x22cm, 25W 4000K 2100lm
LED Einbau-Downlight, IP54 IK06, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 22x22cm, 25W 4000K 2100lm
LED Einbau-Downlight, IP54 IK06, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 22x22cm, 25W 4000K 2100lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-QDL2254A.2184DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-QDL2254A.2184DA
EAN/GTIN:
     4050341107421
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Downlight, IP54 IK06, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 22x22cm, 25W 4000K 2100lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 22 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 22 cm
  • Einbautiefe: 6,1 cm
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 22∕ 22∕ 0,4 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 95 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Produktart: Downlight
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2100 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-QDL2254A.2184DA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Größe: Lichtaustritt-L∕ B: 16,5∕ 16,5 cm
  • Lichtaustritt: direkt
  • Größe: Materialstärke-H: 3,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 107,77*
€ 107,77*
€ 8,50*
ab € 94,02*
€ 119,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-QDL2254A.2184M
ab € 66,10*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-QDL2154A.1184DA
ab € 71,51*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-QDL2154A.1184
ab € 42,93*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-EDL2140A.1184DA
ab € 72,75*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-EDL2230A.2184M
ab € 59,31*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-EDL2230A.2184DA
ab € 87,17*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-EDL2140A.1184
ab € 43,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.