Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte, direkt / indirekt, IP20, schaltbar opal, DALI dimmbar, weiß, 130cm, 28W 4000K 3800lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte, direkt / indirekt, IP20, schaltbar opal, DALI dimmbar, weiß, 130cm, 28W 4000K 3800lm
LED Pendelleuchte, direkt / indirekt, IP20, schaltbar opal, DALI dimmbar, weiß, 130cm, 28W 4000K 3800lm
LED Pendelleuchte, direkt / indirekt, IP20, schaltbar opal, DALI dimmbar, weiß, 130cm, 28W 4000K 3800lm
LED Pendelleuchte, direkt / indirekt, IP20, schaltbar opal, DALI dimmbar, weiß, 130cm, 28W 4000K 3800lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-PLN131860A.4084DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-PLN131860A.4084DA
EAN/GTIN:
     4050341106264
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte, direkt / indirekt, IP20, schaltbar opal, DALI dimmbar, weiß, 130cm, 28W 4000K 3800lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Abhängung incl
  • Gewicht: 7 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Entblendung: BAP 3000 cd/m²
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 100/200 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 4000 lm
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 28 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B∕ H: 130∕ 23∕ 2,5 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • Artikelnummer: FL-PLN131860A.4084DA
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Lichtaustritt: direkt/indirekt
  • Geeignet für Notlicht
  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 307,97*
€ 307,97*
€ 8,50*
ab € 266,31*
€ 324,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-LBV1860
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.