Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorring für LED Wand-/Deckenleuchte, zylindrisch, Serie 7510, direkt/indirekt, Ø 30.2cm, edelstahloptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorring für LED Wand-/Deckenleuchte, zylindrisch, Serie 7510, direkt/indirekt, Ø 30.2cm, edelstahloptik
Dekorring für LED Wand-/Deckenleuchte, zylindrisch, Serie 7510, direkt/indirekt, Ø 30.2cm, edelstahloptik
Artikel-Nr.:
     440-FL-DRZNED7510
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DRZNED7510
EAN/GTIN:
     4050341100699
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Dekorring für LED Wand-/Deckenleuchte, zylindrisch, Serie 7510, direkt/indirekt, Ø 30.2cm, edelstahloptik

  • Produktart: Ring
  • Lichtaustritt: direkt/indirekt
  • Material: aluminium
  • Gewicht: 0,24 kg
  • Farbe: Edelstahl
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 30,2∕ 7 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Artikelnummer: FL-DRZNED7510
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,67*
€ 46,67*
€ 8,50*
ab € 40,78*
€ 55,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DRED7510
ab € 24,76*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DRED7520
ab € 28,14*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DRED7530
ab € 32,60*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DRED7540
ab € 54,85*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DRZDED7510
ab € 38,23*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DRZDED7520
ab € 39,33*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DRZNED7520
ab € 41,83*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DRZDED7530
ab € 40,44*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DRZNED7530
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.