Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-/Pendelleuchte, IP40, direkt, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, Ø 59.5cm, 53W 4000K 6400lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Decken-/Pendelleuchte, IP40, direkt, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, Ø 59.5cm, 53W 4000K 6400lm
LED Decken-/Pendelleuchte, IP40, direkt, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, Ø 59.5cm, 53W 4000K 6400lm
LED Decken-/Pendelleuchte, IP40, direkt, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, Ø 59.5cm, 53W 4000K 6400lm
LED Decken-/Pendelleuchte, IP40, direkt, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, Ø 59.5cm, 53W 4000K 6400lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-DLRZD7560MP.5384DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DLRZD7560MP.5384DA
EAN/GTIN:
     4050341100156
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Decken-/Pendelleuchte, IP40, direkt, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, Ø 59.5cm, 53W 4000K 6400lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 5300 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 53 W
  • IP-Schutzart: IP40
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 53 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 59,5∕ 8∕ 8 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Pendelset excl
  • Artikelnummer: FL-DLRZD7560MP.5384DA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 53W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 457,47*
€ 457,47*
€ 8,50*
ab € 395,92*
€ 460,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,47*
€ 544,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-SADLRZD
ab € 42,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.