Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte ECO, IP54 IK10, quadratisch, Multipower, weiß, 40x40cm, 30.5-35W 4000K 4400-5000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte ECO, IP54 IK10, quadratisch, Multipower, weiß, 40x40cm, 30.5-35W 4000K 4400-5000lm
LED Wand-/Deckenleuchte ECO, IP54 IK10, quadratisch, Multipower, weiß, 40x40cm, 30.5-35W 4000K 4400-5000lm
LED Wand-/Deckenleuchte ECO, IP54 IK10, quadratisch, Multipower, weiß, 40x40cm, 30.5-35W 4000K 4400-5000lm
LED Wand-/Deckenleuchte ECO, IP54 IK10, quadratisch, Multipower, weiß, 40x40cm, 30.5-35W 4000K 4400-5000lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-DLQE5540PCM.5084M
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DLQE5540PCM.5084M
EAN/GTIN:
     4050341099832
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte ECO, IP54 IK10, quadratisch, Multipower, weiß, 40x40cm, 30.5-35W 4000K 4400-5000lm

  • Dimmbarkeit: Multidimmer
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 4400|5000 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 2 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 35 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Betriebsgerät: EVG Multiwatt bzw. DALI dimmbar
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK10 Joule
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 40∕ 40∕ 7∕ 7 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 125 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-DLQE5540PCM.5084M
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtaustritt: direkt
  • schlagfeste, opale PCM Abdeckung
  • optionaler PME Bewegungsmelder auf Anfrage
  • optional mit Notlicht nachrüstbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 161,07*
€ 161,07*
€ 8,50*
ab € 139,91*
€ 176,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DLQE5540PCM.5084DA
ab € 156,94*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DLQ7454A.2984DA
ab € 87,34*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DLQ7454A.2984
ab € 59,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.