Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte, 33cm, quadratisch, 120°, 16W, 4000K, 2000lm, IK10, IP54, DALI dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte, 33cm, quadratisch, 120°, 16W, 4000K, 2000lm, IK10, IP54, DALI dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte, 33cm, quadratisch, 120°, 16W, 4000K, 2000lm, IK10, IP54, DALI dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FL-DLQ7454A.2084DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DLQ7454A.2084DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte, 33cm, quadratisch, 120°, 16W, 4000K, 2000lm, IK10, IP54, DALI dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: FL-DLQ7454A.2084DA
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -25 bis +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK10 Joule
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 33∕ 33∕ 8,5 cm
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,37*
€ 97,37*
€ 8,50*
ab € 84,93*
€ 108,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DLQ7454A.1584DA
ab € 80,51*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DLQ7454A.1584
ab € 52,78*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DLQ7454A.2084
ab € 57,11*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DLQ7454A.2984DA
ab € 87,34*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DLQ7454A.2984
ab € 59,35*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DLR7454A.2084DA
ab € 78,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.