Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte, IP44 IK02, bombiert, Multipower, Opalglas, weiß, Ø 40cm, 15-30W 4000K 1500-3000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte, IP44 IK02, bombiert, Multipower, Opalglas, weiß, Ø 40cm, 15-30W 4000K 1500-3000lm
LED Wand-/Deckenleuchte, IP44 IK02, bombiert, Multipower, Opalglas, weiß, Ø 40cm, 15-30W 4000K 1500-3000lm
LED Wand-/Deckenleuchte, IP44 IK02, bombiert, Multipower, Opalglas, weiß, Ø 40cm, 15-30W 4000K 1500-3000lm
LED Wand-/Deckenleuchte, IP44 IK02, bombiert, Multipower, Opalglas, weiß, Ø 40cm, 15-30W 4000K 1500-3000lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-DLGE5400.3084M
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DLGE5400.3084M
EAN/GTIN:
     4050341098996
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte, IP44 IK02, bombiert, Multipower, Opalglas, weiß, Ø 40cm, 15-30W 4000K 1500-3000lm

  • Dimmbarkeit: Multidimmer
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 15/21/27/30 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 1500|2100|2700|3000 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Stahlblech
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 2,75 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Betriebsgerät: EVG Multiwatt
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 40∕ 12∕ 12 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 130 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-DLGE5400.3084M
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtaustritt: direkt
  • Systemleistung: 30W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 116,87*
€ 116,87*
€ 8,50*
ab € 101,64*
€ 129,73*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DLBE7465M.2384M
ab € 58,81*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-DLBE7465M.3484M
ab € 65,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.