Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte, IP40 IK02, sphärisch, Multipower, weiß, Ø 60cm, 15-42W 4000K 1550-4300lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte, IP40 IK02, sphärisch, Multipower, weiß, Ø 60cm, 15-42W 4000K 1550-4300lm
LED Wand-/Deckenleuchte, IP40 IK02, sphärisch, Multipower, weiß, Ø 60cm, 15-42W 4000K 1550-4300lm
LED Wand-/Deckenleuchte, IP40 IK02, sphärisch, Multipower, weiß, Ø 60cm, 15-42W 4000K 1550-4300lm
LED Wand-/Deckenleuchte, IP40 IK02, sphärisch, Multipower, weiß, Ø 60cm, 15-42W 4000K 1550-4300lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-DLE7540.4384M
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DLE7540.4384M
EAN/GTIN:
     4050341098873
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte, IP40 IK02, sphärisch, Multipower, weiß, Ø 60cm, 15-42W 4000K 1550-4300lm

  • Dimmbarkeit: Multidimmer
  • Betriebsgerät: EVG Multiwatt
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Marke: Frisch-Licht
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1550-4300 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 15-42 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP40
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Energieverbrauch: 42 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 60∕ 16,5∕ 16,5 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-DLE7540.4384M
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtaustritt: direkt
  • Einsatzbereich: Wand
  • Systemleistung: 42W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 102,57*
€ 102,57*
€ 8,50*
ab € 89,27*
€ 113,71*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRED7540
ab € 54,70*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRR7540
ab € 48,34*
Zubehör
Frisch Licht
FL-SA75-V33pol.
ab € 35,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.