Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außendeckenleuchte GIAN, 24W, 3000K 3060lm, IK07, IP54, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außendeckenleuchte GIAN, 24W, 3000K 3060lm, IK07, IP54, weiß
LED Außendeckenleuchte GIAN, 24W, 3000K 3060lm, IK07, IP54, weiß
LED Außendeckenleuchte GIAN, 24W, 3000K 3060lm, IK07, IP54, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-6577-64-254
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-6577-64-254
EAN/GTIN:
     8019282553441
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
LED Außendeckenleuchte

LED Außendeckenleuchte GIAN, 24W, 3000K 3060lm, IK07, IP54, weiß

  • Marke: Fabas Luce
  • Größe: L∕ B∕ H: 24∕ 24∕ 3,5 cm
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Lichtstrom: 3060 lm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Umgebungstemperatur: -10 +45 °C
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Zubehör: Treiber incl
  • Gewicht: 1,41 kg
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Produktart: Außendeckenleuchte
  • Lichtfarbe: weiß
  • Material: aluminium
  • Schutzklasse: 2
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07 bis 2,00 Joule
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
Weitere Suchbegriffe: außendeckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 61,10*
€ 61,10*
€ 8,50*
ab € 53,72*
€ 70,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
FAB-6577-61-254
€ 33,15*
Ähnlich
Fabas
FAB-6577-65-254
€ 46,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.