Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Erdspießleuchte BORIS, 8W, 3000K, 700lm, IK08, IP65, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Erdspießleuchte BORIS, 8W, 3000K, 700lm, IK08, IP65, dunkelgrau
LED Erdspießleuchte BORIS, 8W, 3000K, 700lm, IK08, IP65, dunkelgrau
LED Erdspießleuchte BORIS, 8W, 3000K, 700lm, IK08, IP65, dunkelgrau
LED Erdspießleuchte BORIS, 8W, 3000K, 700lm, IK08, IP65, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     440-FAB-6550-71-294
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-6550-71-294
EAN/GTIN:
     8019282550808
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

LED Erdspießleuchte BORIS, 8W, 3000K, 700lm, IK08, IP65, dunkelgrau

  • Marke: Fabas Luce
  • Betriebsspannung: 110-240
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Umgebungstemperatur: -20 +45 °C
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 9∕ 13,9∕ 35,4 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK08 bis 5,00 Joule
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: dunkelgrau
  • Material: aluminium
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Produktart: Erdspießleuchte
  • Zubehör: Treiber incl
Weitere Suchbegriffe: gartenstrahler led, gartenstrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,85*
€ 57,85*
€ 8,50*
ab € 50,15*
€ 67,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.