Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, weiß
LED Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, weiß
LED Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, weiß
LED Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3742-71-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3742-71-102
EAN/GTIN:
     8019282540571
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe

LED Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,61 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 33,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: USB-C Ladekabel incl
  • Artikelnummer: FAB-3742-71-102
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Produktart: Akku-Leuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Ersatzplatine erhältlich, Tausch durch Fachpersonal
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: Halterung-L∕ B: 8∕ 2,6 cm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Ladedauer: max. 7 Std.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Halterung-L∕ B: 5,5∕ 5 cm
  • USB Kabel mit Magnetverschluss zur einfachen Handhabung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,60*
€ 54,60*
€ 5,46*
ab € 47,20*
€ 62,24*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 47,26*
€ 62,34*
€ 8,50*
ab € 47,33*
€ 62,67*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3746-50-101
ab € 19,22*
Zubehör
Fabas
3742-50-102
ab € 32,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.