Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte OLBIA, E27, IP20, Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte OLBIA, E27, IP20, Champagner
Wandleuchte OLBIA, E27, IP20, Champagner
Wandleuchte OLBIA, E27, IP20, Champagner
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3725-21-125
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3725-21-125
EAN/GTIN:
     8019282542179
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte OLBIA, E27, IP20, Champagner

  • Marke: LaMiaLuce
  • Artikelnummer: FAB-3725-21-125
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 26∕ 15∕ 25 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas mundgeblasen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: champagner
  • Gewicht: 1,56 kg
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 67,60*
€ 67,60*
€ 5,46*
ab € 59,31*
€ 76,52*
€ 8,50*
ab € 59,41*
€ 76,61*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.