Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte GLOW, 1-flammig, Ø35cm, E27, IP20, Messing/Amber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte GLOW, 1-flammig, Ø35cm, E27, IP20, Messing/Amber
Pendelleuchte GLOW, 1-flammig, Ø35cm, E27, IP20, Messing/Amber
Pendelleuchte GLOW, 1-flammig, Ø35cm, E27, IP20, Messing/Amber
Pendelleuchte GLOW, 1-flammig, Ø35cm, E27, IP20, Messing/Amber
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3667-45-118
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3667-45-118
EAN/GTIN:
     8019282532804
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte GLOW, 1-flammig, Ø35cm, E27, IP20, Messing/Amber

  • Marke: LaMiaLuce
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø: 35 cm
  • Farbe: Amber
  • Gewicht: 2 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas mundgeblasen
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Artikelnummer: FAB-3667-45-118
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: max.-H: 200 cm
  • Farbe: Messing
  • Material: Metall
  • Größe: Baldachin-Ø: 13 cm
  • Größe: Glas-H: 28,5 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte fabas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 144,95*
€ 144,95*
Frei Haus
ab € 124,98*
€ 157,94*
€ 8,50*
ab € 125,48*
€ 158,58*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.