Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte SINUO, 2x 18W, 3000K, 3880lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte SINUO, 2x 18W, 3000K, 3880lm, IP20, weiß
LED Deckenleuchte SINUO, 2x 18W, 3000K, 3880lm, IP20, weiß
LED Deckenleuchte SINUO, 2x 18W, 3000K, 3880lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3666-65-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3666-65-102
EAN/GTIN:
     8019282533320
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte SINUO, 2x 18W, 3000K, 3880lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: stufenweise, Schalter
  • Artikelnummer: FAB-3666-65-102
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 112∕ 7∕ 25 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: satiniert
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,9 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 2x 18 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 3880 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • LED Platine tauschbar: Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Größe: Baldachin-L∕ B: 45∕ 8 cm
  • Farbe: weiß
  • Material: Methacrylat
  • Designer: MBDO
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 205,40*
€ 205,40*
Frei Haus
ab € 177,65*
€ 220,56*
€ 8,50*
ab € 177,78*
€ 221,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3666-45-102
ab € 189,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.