Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte VELA, 24W, 3000K, 4000lm, IP20, Smartluce kompatibel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte VELA, 24W, 3000K, 4000lm, IP20, Smartluce kompatibel, weiß
LED Deckenleuchte VELA, 24W, 3000K, 4000lm, IP20, Smartluce kompatibel, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3625-61-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3625-61-102
EAN/GTIN:
     8019282531067
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte VELA, 24W, 3000K, 4000lm, IP20, Smartluce kompatibel, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: FAB-3625-61-102
  • Zubehör: Smartluce Modul excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 59∕ 43∕ 12 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: satiniert
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,9 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 4000 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • LED Platine tauschbar mittels Steckverbindung, Tausch durch Fachpersonal
  • Größe: Halterung-L: 20 cm
  • Farbe: weiß
  • Material: Methacrylat
  • Designer: Variaforma
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 178,10*
€ 178,10*
Frei Haus
ab € 154,16*
€ 191,81*
€ 8,50*
ab € 155,37*
€ 192,43*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3572-00-006
ab € 46,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.