Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce GABY Outdoor LED Wandleuchte Höhe 16cm, weiß/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce GABY Outdoor LED Wandleuchte Höhe 16cm, weiß/chrom
Fabas Luce GABY Outdoor LED Wandleuchte Höhe 16cm, weiß/chrom
Fabas Luce GABY Outdoor LED Wandleuchte Höhe 16cm, weiß/chrom
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3424-26-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3424-26-102
EAN/GTIN:
     8019282095859
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Fabas Luce GABY Outdoor LED Wandleuchte Höhe 16cm, weiß/chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 53∕ 14∕ 16 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß/chrom
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 990 lm
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3424-26-102
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 128,05*
€ 128,05*
€ 5,46*
ab € 110,74*
€ 140,43*
€ 8,50*
ab € 111,79*
€ 141,07*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.