Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce ISABELLA LED Pendelleuchte 4 Pendel, Nickel satiniert/chrom/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce ISABELLA LED Pendelleuchte 4 Pendel, Nickel satiniert/chrom/Aluminium
Fabas Luce ISABELLA LED Pendelleuchte 4 Pendel, Nickel satiniert/chrom/Aluminium
Fabas Luce ISABELLA LED Pendelleuchte 4 Pendel, Nickel satiniert/chrom/Aluminium
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3410-49-212
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3410-49-212
EAN/GTIN:
     8019282099444
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Fabas Luce ISABELLA LED Pendelleuchte 4 Pendel, Nickel satiniert/chrom/Aluminium

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 350 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ H: 0∕ 0 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Nickel satiniert/chrom/Aluminium/satiniert
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lampentyp: LED
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2880 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall/Acrylglas
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3410-49-212
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 287,95*
€ 287,95*
Frei Haus
ab € 243,78*
€ 293,89*
€ 5,95*
ab € 244,70*
€ 294,48*
€ 8,50*
ab € 250,24*
€ 301,11*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 302,36*
€ 358,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,95*
€ 342,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3410-46-212
ab € 328,75*
Ähnlich
Fabas
559154
ab € 85,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.