Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce BRENTA LED Tischleuchte, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce BRENTA LED Tischleuchte, weiß
Fabas Luce BRENTA LED Tischleuchte, weiß
Fabas Luce BRENTA LED Tischleuchte, weiß
Fabas Luce BRENTA LED Tischleuchte, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3407-30-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3407-30-102
EAN/GTIN:
     8019282095385
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Fabas Luce BRENTA LED Tischleuchte, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Keine Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 14 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß/chrom/weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,2 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Material: Metall/geblasenes Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3407-30-102
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,30*
€ 66,30*
€ 5,46*
ab € 58,01*
€ 75,83*
€ 8,50*
ab € 58,11*
€ 75,93*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.