Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce SAURA LED Wandleuchte, 10W, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce SAURA LED Wandleuchte, 10W, verchromt
Fabas Luce SAURA LED Wandleuchte, 10W, verchromt
Fabas Luce SAURA LED Wandleuchte, 10W, verchromt
Fabas Luce SAURA LED Wandleuchte, 10W, verchromt
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3362-26-138
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3362-26-138
EAN/GTIN:
     8019282085607
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Fabas Luce SAURA LED Wandleuchte, 10W, verchromt

  • Marke: Fabas Luce
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 46∕ 5,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: verchromt
  • Gewicht: 0,8 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3362-26-138
  • 44
  • Wandleuchte Saura, LED, 10W, Metall Verchromt, Methacrylat satiniert
  • Saura, Elegante LED Spiegel- und Bilderleuchte, IP44
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 143,00*
€ 143,00*
Frei Haus
ab € 124,60*
€ 155,23*
€ 8,50*
ab € 124,67*
€ 155,82*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3362-21-138
ab € 82,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.