Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte NALA, 1x20W, 3000K, IP44, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte NALA, 1x20W, 3000K, IP44, verchromt
LED Wandleuchte NALA, 1x20W, 3000K, IP44, verchromt
LED Wandleuchte NALA, 1x20W, 3000K, IP44, verchromt
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3361-29-138
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3361-29-138
EAN/GTIN:
     8019282539360
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte NALA, 1x20W, 3000K, IP44, verchromt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 2460 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,71 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 109,5∕ 10,5∕ 6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 2
  • Ersatzplatine erhältlich, Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Artikelnummer: FAB-3361-29-138
  • Größe: Halterung-L∕ B: 16∕ 6 cm
  • Material: Methacrylat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 131,30*
€ 131,30*
€ 5,46*
ab € 114,19*
€ 142,14*
€ 8,50*
ab € 114,84*
€ 142,79*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 134,61*
€ 167,52*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 213,73*
€ 262,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.