Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce GRAVITY LED Tischleuchte, 5W, Glas weiß, nickel satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce GRAVITY LED Tischleuchte, 5W, Glas weiß, nickel satiniert
Fabas Luce GRAVITY LED Tischleuchte, 5W, Glas weiß, nickel satiniert
Fabas Luce GRAVITY LED Tischleuchte, 5W, Glas weiß, nickel satiniert
Fabas Luce GRAVITY LED Tischleuchte, 5W, Glas weiß, nickel satiniert
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3360-30-178
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3360-30-178
EAN/GTIN:
     8019282085133
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Fabas Luce GRAVITY LED Tischleuchte, 5W, Glas weiß, nickel satiniert

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 15 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: nickel satiniert
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Marke: Fabas Luce
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3360-30-178
  • 3 Stufen Touchdimmer
  • Anschlußmöglichkeit: Eurostecker
  • Tischleuchte Gravity, LED, 5W, Metall Nickel satiniert, Glas weiß
  • Gravity, Trendige LED Tischleuchte mit Kugelglas und Touchdimmer
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 68,77*
€ 68,77*
€ 5,46*
ab € 60,03*
€ 77,26*
€ 8,50*
ab € 60,12*
€ 77,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.