Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce MILTON Wandleuchte, E27, 26x15,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce MILTON Wandleuchte, E27, 26x15,5cm
Fabas Luce MILTON Wandleuchte, E27, 26x15,5cm
Fabas Luce MILTON Wandleuchte, E27, 26x15,5cm
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3113-22-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3113-22-102
EAN/GTIN:
     8019282060024
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Fabas Luce MILTON Wandleuchte, E27, 26x15,5cm

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 15,5∕ 10∕ 26 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,62 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: FAB-3113-22-102
  • Wandleuchte Milton, E27 60W, Metall und Glas weiss
  • Milton, Wandleuchte mit formschönen gerundetem weißen Glas und klar geschliffenen Glasrändern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,07*
€ 31,07*
€ 5,46*
ab € 26,91*
€ 37,08*
€ 8,50*
ab € 27,04*
€ 37,21*
4 Tage
17
€ 6,45*
ab € 32,41*
€ 44,18*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 56,75*
€ 73,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3113-66-102
ab € 100,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.