Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte DINOS LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte DINOS LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, orange
LED Deckenleuchte DINOS LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, orange
LED Deckenleuchte DINOS LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, orange
LED Deckenleuchte DINOS LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, orange
LED Deckenleuchte DINOS LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, orange
LED Deckenleuchte DINOS LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, orange
Artikel-Nr.:
     440-ELO-139745
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-139745
EAN/GTIN:
     4019698139745
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte DINOS LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, orange

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 831503
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 107,72*
€ 107,72*
€ 8,50*
ab € 90,47*
€ 115,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.