Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bildwolke LITTLE INDIANS, 5x E14, 40 LEDs, mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bildwolke LITTLE INDIANS, 5x E14, 40 LEDs, mint
LED Bildwolke LITTLE INDIANS, 5x E14, 40 LEDs, mint
LED Bildwolke LITTLE INDIANS, 5x E14, 40 LEDs, mint
LED Bildwolke LITTLE INDIANS, 5x E14, 40 LEDs, mint
Artikel-Nr.:
     440-ELO-135747
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-135747
EAN/GTIN:
     4019698135747
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Bildwolke LITTLE INDIANS, 5x E14, 40 LEDs, mint

  • Serienschaltung
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: mintgrün
  • Gewicht: 3,2 kg
  • Leistungsaufnahme: max. 5x 40 W
  • Leuchtmittel: 230V, E14, max 5 x 40 Watt (exkl.) und 40 LEDs warmweiß (inkl.)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: integrierte LED: ja, wechslebares Leuchtmittel: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Anzahl Leuchtmittel: 5 + 40 LEDs
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 75∕ 50∕ 8 cm
  • Marke: Elobra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: ELO-135747
Weitere Suchbegriffe: led e14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 107,72*
€ 107,72*
€ 8,50*
ab € 90,27*
€ 114,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.