Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PRINZESSIN LILLIFEE MIT EULE, 4x E14, 20 LEDs, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte PRINZESSIN LILLIFEE MIT EULE, 4x E14, 20 LEDs, rosa
LED Deckenleuchte PRINZESSIN LILLIFEE MIT EULE, 4x E14, 20 LEDs, rosa
Artikel-Nr.:
     440-ELO-131046
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-131046
EAN/GTIN:
     4019698131046
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte PRINZESSIN LILLIFEE MIT EULE, 4x E14, 20 LEDs, rosa

  • Serienschaltung
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: integrierte LED: ja, wechslebares Leuchtmittel: nein
  • Leuchtmittel: 230V, E14, max 4 x 40 Watt (exkl.) und 20 LEDs warmweiß (inkl.)
  • Leistungsaufnahme: max. 4x 40 W
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Farbe: rosa
  • Marke: Elobra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Größe: L∕ B∕ H: 50∕ 50∕ 8 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 4 + 20 LEDs
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: ELO-131046
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtfarbe: warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 94,69*
€ 94,69*
€ 8,50*
ab € 79,59*
€ 101,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.