Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondell FEUERWEHRAUTO, Kinderzimmerleuchte, 3x E14, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rondell FEUERWEHRAUTO, Kinderzimmerleuchte, 3x E14, rot
Rondell FEUERWEHRAUTO, Kinderzimmerleuchte, 3x E14, rot
Artikel-Nr.:
     440-ELO-127346
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-127346
EAN/GTIN:
     4019698127346
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten

Rondell FEUERWEHRAUTO, Kinderzimmerleuchte, 3x E14, rot

  • Marke: Elobra
  • Gewicht: 1 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Holz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Artikelnummer: ELO-127346
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmittel: 3 x E14 max. 40W
  • Farbe: rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,73*
€ 42,73*
€ 8,50*
ab € 35,75*
€ 49,21*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.