Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte FUSSBALL, Kinderzimmerleuchte, 4x E14, 20 LEDs, silber / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte FUSSBALL, Kinderzimmerleuchte, 4x E14, 20 LEDs, silber / schwarz
Deckenleuchte FUSSBALL, Kinderzimmerleuchte, 4x E14, 20 LEDs, silber / schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ELO-126691
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-126691
EAN/GTIN:
     4019698126691
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Fußballleuchte
Kinderleuchten

Deckenleuchte FUSSBALL, Kinderzimmerleuchte, 4x E14, 20 LEDs, silber / schwarz

  • Material: Holz
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Gewicht: 2 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: 4 x E14 max. 40W
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Serienschaltung mit Stromstoßschalter
  • Artikelnummer: ELO-126691
  • Marke: Elobra
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 89,03*
€ 89,03*
€ 8,50*
ab € 74,88*
€ 96,94*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.