Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte HUBSCHRAUBER, Kinderzimmerleuchte, 1x E27, blau / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte HUBSCHRAUBER, Kinderzimmerleuchte, 1x E27, blau / weiß
Pendelleuchte HUBSCHRAUBER, Kinderzimmerleuchte, 1x E27, blau / weiß
Artikel-Nr.:
     440-ELO-125403
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-125403
EAN/GTIN:
     4019698125403
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe

Pendelleuchte HUBSCHRAUBER, Kinderzimmerleuchte, 1x E27, blau / weiß

  • Marke: Elobra
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: blau
  • Gewicht: 1 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Leuchtmittel: 1 x E27 max. 60W
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Material: Holz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: ELO-125403
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,17*
€ 39,17*
€ 8,50*
ab € 32,63*
€ 45,23*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.