Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte WAVE, 12W, 800lm, 3000K, IP20, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte WAVE, 12W, 800lm, 3000K, IP20, silber
LED Wandleuchte WAVE, 12W, 800lm, 3000K, IP20, silber
LED Wandleuchte WAVE, 12W, 800lm, 3000K, IP20, silber
Artikel-Nr.:
     440-ECO-LED-WAVE-AP12-NIK
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     ECO-LED-WAVE-AP12-NIK
EAN/GTIN:
     4250294313775
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte WAVE, 12W, 800lm, 3000K, IP20, silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Größe: B∕ H∕ T: 36∕ 8∕ 7 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,74 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 0,012 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Luce Design
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kardanisch schwenkbar: nein
  • Lampenleistung: 12 W
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: ECO-LED-WAVE-AP12-NIK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 49,79*
€ 49,79*
€ 8,50*
ab € 43,38*
€ 58,05*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.