Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/ Deckenleuchte HABITAT, IP20, 3-flammig, 3x E27 max. 40W, 500cm Kabel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-/ Deckenleuchte HABITAT, IP20, 3-flammig, 3x E27 max. 40W, 500cm Kabel, schwarz
Wand-/ Deckenleuchte HABITAT, IP20, 3-flammig, 3x E27 max. 40W, 500cm Kabel, schwarz
Wand-/ Deckenleuchte HABITAT, IP20, 3-flammig, 3x E27 max. 40W, 500cm Kabel, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ECO-I-HABITAT-PL3-NER
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     ECO-I-HABITAT-PL3-NER
EAN/GTIN:
     8031414869633
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand-/ Deckenleuchte HABITAT, IP20, 3-flammig, 3x E27 max. 40W, 500cm Kabel, schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Luce Design
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Größe: L: 500 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Befestigungszubehör incl
  • Artikelnummer: ECO-I-HABITAT-PL3-NER
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: 3x E27, max. 40W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Lieferung mit 6 Kabelhaltern zur individuellen Installation.
  • Größe: Baldachin-Ø: 19 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Metall
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Weitere Kabelhalter erhältlich.
  • Erhältlich als 1-flammiges, 3-flammiges oder 6-flammiges Modell in weißer oder schwarzer Farbe.
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel - besonders schön und effizient sind LED Filament-Leuchtmittel.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,59*
€ 45,59*
€ 4,00*
ab € 38,30*
€ 53,94*
€ 8,50*
ab € 39,44*
€ 53,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luce Design
ECO-I-HABITAT-PL1-NER
ab € 19,51*
Ähnlich
Luce Design
ECO-I-HABITAT-PL6-NER
ab € 65,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.