Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte WINDOW, 24W, 1600lm, 3000K, IP20, metall/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte WINDOW, 24W, 1600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenleuchte WINDOW, 24W, 1600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenleuchte WINDOW, 24W, 1600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenleuchte WINDOW, 24W, 1600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenleuchte WINDOW, 24W, 1600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenleuchte WINDOW, 24W, 1600lm, 3000K, IP20, metall/silber
Artikel-Nr.:
     440-ECO-9021-M-SI
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     ECO-9021-M-SI
EAN/GTIN:
     4250294313409
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte WINDOW, 24W, 1600lm, 3000K, IP20, metall/silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Luce Design
  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit Lichtschalter, ECOdim
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 39∕ 5,5∕ 39 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lampenleistung: 24 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Kardanisch schwenkbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,04 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 0,024 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: ECO-9021-M-SI
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 84,50*
€ 84,50*
€ 8,50*
ab € 73,84*
€ 94,99*
€ 4,95*
ab € 89,21*
€ 113,07*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.