Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandfluter SUNSHINE, mit einstellbarem PIR-Bewegungssenor, 16,5W, 1200lm, 5000K, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandfluter SUNSHINE, mit einstellbarem PIR-Bewegungssenor, 16,5W, 1200lm, 5000K, anthrazit
LED Wandfluter SUNSHINE, mit einstellbarem PIR-Bewegungssenor, 16,5W, 1200lm, 5000K, anthrazit
LED Wandfluter SUNSHINE, mit einstellbarem PIR-Bewegungssenor, 16,5W, 1200lm, 5000K, anthrazit
LED Wandfluter SUNSHINE, mit einstellbarem PIR-Bewegungssenor, 16,5W, 1200lm, 5000K, anthrazit
LED Wandfluter SUNSHINE, mit einstellbarem PIR-Bewegungssenor, 16,5W, 1200lm, 5000K, anthrazit
LED Wandfluter SUNSHINE, mit einstellbarem PIR-Bewegungssenor, 16,5W, 1200lm, 5000K, anthrazit
LED Wandfluter SUNSHINE, mit einstellbarem PIR-Bewegungssenor, 16,5W, 1200lm, 5000K, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-ECO-7625601345
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-7625601345
EAN/GTIN:
     6939412046600
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

LED Wandfluter SUNSHINE, mit einstellbarem PIR-Bewegungssenor, 16,5W, 1200lm, 5000K, anthrazit

  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Reichweite: 18 m
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Produkt-B∕ H∕ T: 18∕ 24,5∕ 18 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 16,5 kWh/1.000 h
  • Farbe: anthrazit
  • Erfassungswinkel: 180°
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,63 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED SMD
  • Leistungsaufnahme: 16,5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 73 lm/W
  • Lichtfarbe: Tageslichtweiß
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Marke: LUTEC
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Bewegungssensor incl
  • Artikelnummer: ECO-7625601345
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 56,94*
€ 56,94*
€ 8,50*
ab € 49,49*
€ 66,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.