Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte TRUMPET, 1-flammig, mit beweglichem Strahler, 8W, 600lm, 4000K, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte TRUMPET, 1-flammig, mit beweglichem Strahler, 8W, 600lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte TRUMPET, 1-flammig, mit beweglichem Strahler, 8W, 600lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte TRUMPET, 1-flammig, mit beweglichem Strahler, 8W, 600lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte TRUMPET, 1-flammig, mit beweglichem Strahler, 8W, 600lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte TRUMPET, 1-flammig, mit beweglichem Strahler, 8W, 600lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte TRUMPET, 1-flammig, mit beweglichem Strahler, 8W, 600lm, 4000K, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-ECO-5626101125
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5626101125
EAN/GTIN:
     6939412049656
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte TRUMPET, 1-flammig, mit beweglichem Strahler, 8W, 600lm, 4000K, anthrazit

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Metall
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 113 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Produkt-Ø∕ T: 8,7∕ 8,5 cm
  • Drehbereich: 90 °
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,28 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED SMD
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 75 lm/W
  • Marke: LUTEC
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Schaltzyklen: 15000
  • Artikelnummer: ECO-5626101125
  • Schutzklasse: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,45*
€ 21,45*
€ 8,50*
ab € 18,69*
€ 26,89*
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 35,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7950-370
ab € 36,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.