Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte PINE, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwandleuchte PINE, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas
Außenwandleuchte PINE, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas
Außenwandleuchte PINE, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas
Außenwandleuchte PINE, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas
Außenwandleuchte PINE, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas
Außenwandleuchte PINE, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas
Artikel-Nr.:
     440-ECO-5296602012
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5296602012
EAN/GTIN:
     6939412014333
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Außenwandleuchte PINE, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas

  • Marke: LUTEC
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 12,2∕ 40,2∕ 18,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 1,8 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Kolbenform: ST64
  • Lampentyp: Edisonlampe / Fadenlampe / Allgebrauchslampe / Birnenlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Artikel aus der Leuchtenserie PINE: erhältlich als Wandleuchte, Sockelleuchte und Wegeleuchte.
  • Artikelnummer: ECO-5296602012
  • Material: Glas
  • Kombination von rustikalem Touch und morderner Formgebung.
  • Besonders dekorativ mit LED Fadenlampen / Filamenten.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,95*
€ 40,95*
€ 8,50*
ab € 35,62*
€ 49,23*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
7196601012
ab € 37,48*
Ähnlich
Lutec / Eco-Light
ECO-7196603012
ab € 163,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.