Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte FIA, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte FIA, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas
Außenwandleuchte FIA, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas
Außenwandleuchte FIA, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas
Außenwandleuchte FIA, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas
Außenwandleuchte FIA, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas
Artikel-Nr.:
     440-ECO-5290903012
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5290903012
EAN/GTIN:
     6939412012469
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Außenwandleuchte

Außenwandleuchte FIA, IP44, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Klarglas

  • Marke: LUTEC
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ECO-5290903012
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 21,6∕ 16 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,94 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Kolbenform: ST64
  • Lampentyp: Edisonlampe / Fadenlampe / Allgebrauchslampe / Birnenlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Artikel aus der Leuchtenserie FIA: erhältlich als Wandleuchte, 1-flammige Sockelleuchte und 3-flammige Wegeleuchte.
  • Material: Glas
  • Besonders dekorativ mit LED Fadenlampen / Filamenten.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,94*
€ 25,94*
€ 8,50*
ab € 22,60*
€ 32,37*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec / Eco-Light
ECO-7290901012
ab € 31,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.